Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 4636AE KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM Centrique à commande électrique SQ 14.2-48/AM 01.1 400V AC/50 Hz/triphasé PN10 Bride DN500

  • ERIKS:14409994
  • Fabricant:8716901132024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Robinet à papillon ECON® en fonte nodulaire (GGG), double bride avec palier central (type 4630), doté d'un arbre traversant et d'un revêtement en caoutchouc vulcanisé sur l'ensemble du joint de bride.

Montage entièrement fonctionnel avec un actionneur électrique AUMA. Adapté pour de courtes durées (S2 – 15min) en fonctionnement ouvert et fermé.
Jusqu'au modèle DN500 inclus, les robinets à papillon sont équipés d'un entraînement pivotant de la sérieSQ. À partir du modèle DN600, un entraînement rotatif multiple de la sérieSA est disponible en combinaison avec un réducteur à vis en raison du couple de fonctionnement plus élevé.

Le modèle Econ® est équipé de série d'un élément de commande MATIC (AM) et de 2commutateurs en tandem pour afficher la position finale.
Outre une unité de commande locale avec sélecteur verrouillable, boutons-poussoirs et voyants lumineux, l'élément MATIC offre une logique de commande programmable et permet la communication avec le système de contrôle du processus.

Raccordement électrique via un connecteur AUMA rond et compact. Les presse-étoupes nécessaires au raccordement du câblage ne sont pas fournis.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 03.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
4636AE
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Couche min. 250 µm
Diamètre nominale
DN500
Raccord
Bride
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 13
Longueur totale
229 mm
Type de commande
à commande électrique
Modèle de l'actionneur
SQ 14.2-48/AM 01.1
Marque de l'actionneur
AUMA
Alimentation
400V AC/50 Hz/triphasé
Manchette
Vulcaniseée
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Duplex
Nuance du papillon
1.4470
Matière de l'axe
Duplex
Nuance du l'axe
1.4462
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
30 °C
Difference de pression maximum en bout de ligne
10 bar
KIWA
Oui
DN
DN500
A
670 mm
B
519 mm
C
249 mm
G
219 mm
H
1012 mm
K
330 mm
L
229 mm
Poids
219 kg