Eriks
ECON®

Vanne à papillon Type: 4636AE KIWA Fonte ductile/Duplex Centrique à commande électrique Bride

Robinet à papillon ECON® en fonte nodulaire (GGG), double bride avec palier central (type 4630), doté d'un arbre traversant et d'un revêtement en caoutchouc vulcanisé sur l'ensemble du joint de bride.

Montage entièrement fonctionnel avec un actionneur électrique AUMA. Adapté pour de courtes durées (S2 – 15min) en fonctionnement ouvert et fermé.
Jusqu'au modèle DN500 inclus, les robinets à papillon sont équipés d'un entraînement pivotant de la sérieSQ. À partir du modèle DN600, un entraînement rotatif multiple de la sérieSA est disponible en combinaison avec un réducteur à vis en raison du couple de fonctionnement plus élevé.

Le modèle Econ® est équipé de série d'un élément de commande MATIC (AM) et de 2commutateurs en tandem pour afficher la position finale.
Outre une unité de commande locale avec sélecteur verrouillable, boutons-poussoirs et voyants lumineux, l'élément MATIC offre une logique de commande programmable et permet la communication avec le système de contrôle du processus.

Raccordement électrique via un connecteur AUMA rond et compact. Les presse-étoupes nécessaires au raccordement du câblage ne sont pas fournis.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 10
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
10 of Vanne à papillon Type: 4636AE KIWA Fonte ductile/Duplex Centrique à commande électrique Bride
ProduitDiamètre nominaleClasse de pressionLongueur totale [mm]DisponiblePrixhors TVA