Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 4633 Fonte ductile/Duplex/EPDM Centrique Réducteur quart de tour PN10 Bride DN250

  • ERIKS:14523355
  • Fabricant:8716901139375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 03.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
4633
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Polyuréthane résistant aux UV, min. 60 µm
Diamètre nominale
DN250
Raccord
Bride
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 13
Longueur totale
165 mm
Type de commande
Réducteur quart de tour
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F10
Dimension platine 2
F14
Manchette
Vulcaniseée
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Duplex
Nuance du papillon
1.4470
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4021+QT
Matière de l'actionneur
EN-JL1040
PMO - pression de service maximale
10 bar
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
110 °C
DN
DN250
Classe de pression
PN10
A
395 mm
C
265 mm
H
435 mm
L
165 mm
M
300 mm
Poids
61 kg