| Vanne à papillon Type: 4633 Fonte ductile/Duplex/NBR Centrique Réducteur quart de tour PN10 Bride DN200 | DN200 | PN10 | PN10 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Vanne à papillon Type: 4633 Fonte ductile/Duplex/EPDM Centrique Réducteur quart de tour PN16 Bride DN150 | DN150 | PN16 | PN10/16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Vanne à papillon Type: 4633 Fonte ductile/Duplex/EPDM Centrique Réducteur quart de tour PN10 Bride DN250 | DN250 | PN10 | PN10 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Vanne à papillon Type: 4633 Fonte ductile/Duplex/EPDM Centrique Réducteur quart de tour PN16 Bride DN50 | DN50 | PN16 | PN10/16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Vanne à papillon Type: 4633 Fonte ductile/Duplex/NBR Centrique Réducteur quart de tour PN16 Bride DN125 | DN125 | PN16 | PN10/16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Vanne à papillon Type: 4633 Fonte ductile/Duplex/EPDM Centrique Réducteur quart de tour PN16 Bride DN200 | DN200 | PN16 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Vanne à papillon Type: 4633 Fonte ductile/Duplex/NBR Centrique Réducteur quart de tour PN16 Bride DN300 | DN300 | PN16 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Vanne à papillon Type: 4633 Fonte ductile/Duplex/NBR Centrique Réducteur quart de tour PN10 Bride DN300 | DN300 | PN10 | PN10 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Vanne à papillon Type: 4633 Fonte ductile/Duplex/NBR Centrique Réducteur quart de tour PN16 Bride DN100 | DN100 | PN16 | PN10/16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Vanne à papillon Type: 4633 Fonte ductile/Duplex/NBR Centrique Réducteur quart de tour PN16 Bride DN50 | DN50 | PN16 | PN10/16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Vanne à papillon Type: 4633 Fonte ductile/Duplex/NBR Centrique Réducteur quart de tour PN10 Bride DN250 | DN250 | PN10 | PN10 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Vanne à papillon Type: 4633 Fonte ductile/Duplex/EPDM Centrique Réducteur quart de tour PN16 Bride DN300 | DN300 | PN16 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Vanne à papillon Type: 4633 Fonte ductile/Duplex/NBR Centrique Réducteur quart de tour PN16 Bride DN80 | DN80 | PN16 | PN10/16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Vanne à papillon Type: 4633 Fonte ductile/Duplex/NBR Centrique Réducteur quart de tour PN16 Bride DN200 | DN200 | PN16 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Vanne à papillon Type: 4633 Fonte ductile/Duplex/EPDM Centrique Réducteur quart de tour PN10 Bride DN300 | DN300 | PN10 | PN10 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Vanne à papillon Type: 4633 Fonte ductile/Duplex/EPDM Centrique Réducteur quart de tour PN16 Bride DN125 | DN125 | PN16 | PN10/16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Vanne à papillon Type: 4633 Fonte ductile/Duplex/EPDM Centrique Réducteur quart de tour PN16 Bride DN250 | DN250 | PN16 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Vanne à papillon Type: 4633 Fonte ductile/Duplex/EPDM Centrique Réducteur quart de tour PN16 Bride DN100 | DN100 | PN16 | PN10/16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Vanne à papillon Type: 4633 Fonte ductile/Duplex/NBR Centrique Réducteur quart de tour PN16 Bride DN150 | DN150 | PN16 | PN10/16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Vanne à papillon Type: 4633 Fonte ductile/Duplex/EPDM Centrique Réducteur quart de tour PN16 Bride DN80 | DN80 | PN16 | PN10/16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |