Eriks
ECON®

ECON® Robinet d'équilibrage Type: 2622E Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 710m³/h Class 150 Rainuré 219.1mm DN200

  • ERIKS:13389170
  • Fabricant:8716901213532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 21.01.2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
2622E
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtu
Diamètre nominale
DN200
Diamètre extérieur tube
219.1 mm
Raccord
Rainuré
Classe de pression
Class 150
Type d'engin, d'outillage
Statique
Plage de contrôle
de 27500 jusqu'à 710000 l/h
Application
Eau de chauffage central
Valeur Kvs
710 m³/h
Valeur de Kv
de 27.5 jusqu'à 710 m³/h
Avec nipples de mesure
Oui
Joint
EPDM
Matiériau du clapet
Plastique
Matière de l'axe
Laiton
Matière du chapeau
EN-JS1050
Matériau d'embout
Laiton
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
120 °C
Avec indicateur de position
Oui