| Robinet d'équilibrage Type: 2622E Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 1187.5m³/h Class 150 Rainuré 273mm DN250 | DN250 | 273 | Class 150 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet d'équilibrage Type: 2622E Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 22.35m³/h Class 150 Rainuré 48.3mm DN40 | DN40 | 48.3 | Class 150 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet d'équilibrage Type: 2622E Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 280m³/h Class 150 Rainuré 141.3mm DN125 | DN125 | 141.3 | Class 150 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet d'équilibrage Type: 2622E Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 1504.1m³/h Class 150 Rainuré 323.9mm DN300 | DN300 | 323.9 | Class 150 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet d'équilibrage Type: 2622E Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 180.5m³/h Class 150 Rainuré 114.3mm DN100 | DN100 | 114.3 | Class 150 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet d'équilibrage Type: 2622E Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 104.3m³/h Class 150 Rainuré 88.9mm DN80 | DN80 | 88.9 | Class 150 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet d'équilibrage Type: 2622E Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 383.4m³/h Class 150 Rainuré 168.3mm DN150 | DN150 | 168.3 | Class 150 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet d'équilibrage Type: 2622E Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 83.3m³/h Class 150 Rainuré 76.1mm DN65 | DN65 | 76.1 | Class 150 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet d'équilibrage Type: 2622E Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 710m³/h Class 150 Rainuré 219.1mm DN200 | DN200 | 219.1 | Class 150 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet d'équilibrage Type: 2622E Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 32.15m³/h Class 150 Rainuré 60.3mm DN50 | DN50 | 60.3 | Class 150 | | Non disponible dans la boutique en ligne |