Eriks
ECON®

ECON® Robinet à soupape Type: 1270LM Aluminium/Métal Soupape fixe Droit PN16 Bride DN20

  • ERIKS:14979997
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 14.01.2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
1270LM
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Aluminium
Catégorie de qualité
EN AC-51100 (AlMg3)
Diamètre nominale
DN20
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face plate
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
120 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
A brides
Type de joint d`axe
O-ring
Joint
Métal
Matiériau du clapet
EN AW-6082 (AlMgSi1)
Matière de l'axe
EN AW-6082 (AlMgSi1)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
NBR
Matière du chapeau
EN AW-6082 (AlMgSi1)
Matière du joint de chapeau
NBR
Matière de l'actionneur
Aluminium
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
100 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar