| Robinet à soupape Type: 1270LM Aluminium/Métal Clapet anti-retour sans ressort Droit PN16 Bride DN25 | EN AC-51100 (AlMg3) | DN25 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à soupape Type: 1270LM Aluminium/Métal Clapet anti-retour sans ressort Droit PN16 Bride DN65 | EN AC-51100 (AlMg3) | DN65 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à soupape Type: 1270LM Aluminium/Métal Soupape fixe Droit PN16 Bride DN80 | EN AC-51100 (AlMg3) | DN80 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à soupape Type: 1270LM Aluminium/Métal Soupape fixe Droit PN16 Bride DN20 | EN AC-51100 (AlMg3) | DN20 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à soupape Type: 1270LM Aluminium/Métal Soupape fixe Droit PN16 Bride DN32 | EN AC-51100 (AlMg3) | DN32 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à soupape Type: 1270LM Aluminium/Métal Soupape fixe Droit PN16 Bride DN100 | EN AC-51100 (AlMg3) | DN100 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à soupape Type: 1270LM Aluminium/Métal Soupape fixe Droit PN16 Bride DN50 | EN AC-51100 (AlMg3) | DN50 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à soupape Type: 1270LM Aluminium/Métal Soupape fixe Droit PN16 Bride DN25 | EN AC-51100 (AlMg3) | DN25 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à soupape Type: 1270LM Aluminium/Métal Clapet anti-retour sans ressort Droit PN16 Bride DN20 | EN AC-51100 (AlMg3) | DN20 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à soupape Type: 1270LM Aluminium/Métal Clapet anti-retour sans ressort Droit PN16 Bride DN100 | EN AC-51100 (AlMg3) | DN100 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Robinet à soupape Type: 1270LM Aluminium/Métal Clapet anti-retour sans ressort Droit PN16 Bride DN50 | EN AC-51100 (AlMg3) | DN50 | PN16 | | Non disponible dans la boutique en ligne |