Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1707ISO Bronze/PTFE Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP) 2.1/2" (65)

  • ERIKS:14913017
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 21.01.2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
1707ISO
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K EN1982
Diamètre nominale
2.1/2" (65)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
PN40
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
152 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F07
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
C95500 ASTM B148
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
C95500 ASTM B148
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE