



| Produit | Diamètre nominale | Norme du raccordement taraudé | Classe de pression | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Robinet à boisseau sphérique Type: 1707ISO Bronze/PTFE Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) | 1/2" (15) | ISO 228-1 | PN40 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 1707ISO Bronze/PTFE Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) | 1.1/2" (40) | ISO 228-1 | PN40 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 1707ISO Bronze/PTFE Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) | 1.1/4" (32) | ISO 228-1 | PN40 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 1707ISO Bronze/PTFE Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP) 2.1/2" (65) | 2.1/2" (65) | ISO 228-1 | PN40 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 1707ISO Bronze/PTFE Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP) 1" (25) | 1" (25) | ISO 228-1 | PN40 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 1707ISO Bronze/PTFE Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) | 3/4" (20) | ISO 228-1 | PN40 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 1707ISO Bronze/PTFE Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP) 2" (50) | 2" (50) | ISO 228-1 | PN40 | Non disponible dans la boutique en ligne |