

601.00 CHF/ Unitéhors TVA
649.68 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Série | 12D |
Type | 1337 |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 1 bar |
Unité de pression | bar |
Pression statique maximale | 16 bar |
Classe de précision | 2.5 % |
Aiguille d'accompagnement | Non |
Amortissement par liquide | Non |
Raccordement au process | Fileté |
Montage du manomètre | Bride murale |
Emplacement du raccord | Raccord radial |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSPP(G) |
Diamètre du boîtier | 100 mm |
Diamètre de boîtier | R100 |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Matériau du raccord coté process | Aluminium |
Matière du cadran | Aluminium |
Matière de la vitre | Acrylique |
Matière interne | Acier inoxydable |
Joints | NBR |
Matière de la membrane | NBR |
Température du fluide | de -10 jusqu'à 70 °C |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 70 °C |
Exécution de contact | Interrupteur inverseur |
Classe de protection (Valeur IP) | IP54 |