| Produit | Plage de mesure [bar] | Unité de pression | Pression statique maximale [bar] | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Manomètre différentiel Type: 1337 Série: 12D Aluminium/Acrylique R100 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 0.6bar 2.5 % Interrupteur inverseur Raccord radial Aluminium 1/4" BSPP(G) | de 0 jusqu'à 0.6 | bar | 10 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Manomètre différentiel Type: 1337 Série: 12D Aluminium/Acrylique R100 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 1.6bar 2.5 % Interrupteur inverseur Raccord radial Aluminium 1/4" BSPP(G) | de 0 jusqu'à 1.6 | bar | 25 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Manomètre différentiel Type: 1337 Série: 12D Aluminium/Acrylique R100 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 2.5bar 2.5 % Interrupteur inverseur Raccord radial Aluminium 1/4" BSPP(G) | de 0 jusqu'à 2.5 | bar | 25 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Manomètre différentiel Type: 1337 Série: 12D Aluminium/Acrylique R100 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 4bar 2.5 % Interrupteur inverseur Raccord radial Aluminium 1/4" BSPP(G) | de 0 jusqu'à 4 | bar | 25 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Manomètre différentiel Type: 1337 Série: 12D Aluminium/Acrylique R100 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 6bar 2.5 % Interrupteur inverseur Raccord radial Aluminium 1/4" BSPP(G) | de 0 jusqu'à 6 | bar | 25 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Manomètre différentiel Type: 1337 Série: 12D Aluminium/Acrylique R100 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 1bar 2.5 % Interrupteur inverseur Raccord radial Aluminium 1/4" BSPP(G) | de 0 jusqu'à 1 | bar | 16 | 601.00 €/unité |