Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à membrane de séparation hydraulique Type: 39061 Acier inoxydable/Verre sécurisé R100 Plage de mesure 0 - 10 bar Raccord alimentaire DIN11851 DN65

  • ERIKS:11110398
  • Fabricant:8716901226525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
39061
Modèle
Manomètre avec membrane hydraulique de séparation
Repliable
1382 - 3906
Type de membrane à séparation
Fig. 3906 sanitair avec couplage de lait et raccord union
Emplacement du raccord
Au dessous
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 10
Unité de pression
bar
Classe de précision
1.0 %
Diamètre du boîtier
100 mm
Amortissement par liquide
Oui
Liquide de remplissage
Glycérine
Raccordement au process
Raccord alimentaire
Dimension du raccordement process
DN65
Norme de raccordement
DIN 11851
Classe de pression
PN40
Matériau du boîtier
Acier inoxydable SS 304 (1.4301)
Matière de la vitre
Verre sécurisé
Matériau couvercle
Acier inoxydable
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable SS 304 (1.4301)
Matière de la membrane
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Température du fluide
de -20 jusqu'à 100 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C