




| Produit | Plage de mesure | Unité de pression | Dimension du raccordement process | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Manomètre à membrane de séparation hydraulique Type: 39061 Acier inoxydable/Verre sécurisé R100 Plage de mesure 0 - 10 bar Raccord alimentaire DIN11851 DN65 | de 0 jusqu'à 10 | bar | DN65 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Manomètre à membrane de séparation hydraulique Type: 39061 Acier inoxydable/Verre sécurisé R100 Plage de mesure 0 - 4 bar Raccord alimentaire DIN11851 DN65 | de 0 jusqu'à 4 | bar | DN65 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Manomètre à membrane de séparation hydraulique Type: 39061 Acier inoxydable/Verre sécurisé R100 Plage de mesure 0 - 6 bar Raccord alimentaire DIN11851 DN50 | DN50 | Non disponible dans la boutique en ligne | |||
| Manomètre à membrane de séparation hydraulique Type: 39061 Acier inoxydable/Verre sécurisé R100 Plage de mesure 0 - 10 bar Raccord alimentaire DIN11851 DN50 | DN50 | Non disponible dans la boutique en ligne | |||
| Manomètre à membrane de séparation hydraulique Type: 39061 Acier inoxydable/Verre sécurisé R100 Plage de mesure 0 - 16 bar Raccord alimentaire DIN11851 DN40 | DN40 | Non disponible dans la boutique en ligne | |||
| Manomètre à membrane de séparation hydraulique Type: 39061 Acier inoxydable/Verre sécurisé R100 Plage de mesure 0 - 10 bar Raccord alimentaire DIN11851 DN40 | DN40 | Non disponible dans la boutique en ligne | |||
| Manomètre à membrane de séparation hydraulique Type: 39061 Acier inoxydable/Verre sécurisé R100 Plage de mesure 0 - 4 bar Raccord alimentaire DIN11851 DN50 | DN50 | Non disponible dans la boutique en ligne | |||
| Manomètre à membrane de séparation hydraulique Type: 39061 Acier inoxydable/Verre sécurisé R100 Plage de mesure 0 - 40 bar Raccord alimentaire DIN11851 DN40 | DN40 | Non disponible dans la boutique en ligne |