




Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 1096 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1050 |
Revêtement du surface | Revêtu époxy (extérieur) |
Diamètre nominale | DN50 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Longueur totale | 189 mm |
Avec élément filtrant | Non |
Direction du débit | Horizontal |
Vis de purge | Oui |
Raccord du bouchon de vidange | Oui |
Matière du joint du couvercle | NBR |
Matière du bouchon de purge | Acier inoxydable |
Matériau la vis de purge | Acier inoxydable |