



| Produit | Diamètre nominale | Classe de pression | Longueur totale [mm] | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtre à panier Type: 1096 Fonte nodulaire EN-JS1050 PN16 Bride DN40 | DN40 | PN16 | 189 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Filtre à panier Type: 1096 Fonte nodulaire EN-JS1050 PN16 Bride DN80 | DN80 | PN16 | 279 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Filtre à panier Type: 1096 Fonte nodulaire EN-JS1050 PN16 Bride DN25 | DN25 | PN16 | 171 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Filtre à panier Type: 1096 Fonte nodulaire EN-JS1050 PN16 Bride DN100 | DN100 | PN16 | 317 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Filtre à panier Type: 1096 Fonte nodulaire EN-JS1050 PN16 Bride DN32 | DN32 | PN16 | 189 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Filtre à panier Type: 1096 Fonte nodulaire EN-JS1050 PN16 Bride DN20 | DN20 | PN16 | 171 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Filtre à panier Type: 1096 Fonte nodulaire EN-JS1050 PN16 Bride DN50 | DN50 | PN16 | 189 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Filtre à panier Type: 1096 Fonte nodulaire EN-JS1050 PN10 Bride DN150 | PN10 | 461 | Non disponible dans la boutique en ligne |