Eriks
DYNOVO

DYNOVO Gants salle blanche DYNOsense ultraThinNit.DW+ 315, taille M

  • ERIKS:14923710
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gant-salle blanche DYNOsense ultraThinNitrile DW+ 315

Le DYNOsense ultraThinNitrile DW + 315 est un gant en nitrile extra fin d'une longueur de 315 mm. Le bout des doigts est légèrement texturé, idéal pour une préhension moyenne. Grâce au nettoyage répété à l'eau déionisée, ce gant en nitrile présente de faibles valeurs de particules (LPC). Nous recommandons le DYNOsense ultraThinNitrile DW + 315 pour les salles blanches jusqu'à la classe ISO 5.

Spécification:
  • 315 mm de long
  • Lavés plusieurs fois à l'eau déionisée (DW)
  • Sans latex, non poudrés, non stériles
  • Préhension: moyenne
  • Ambidextre
  • Extrémités des doigts texturées
  • Épaisseur de la paroi de la paume : 0.10 mm
  • LPC - Valeur typique : 1'023 particules ≥ 0.5µm/cm²
  • Emballage (UE) : 100 pièces par paquet/sachet double, 15 paquet/sachets doubles par carton

PSA Kategorie III
ISO Class 5
Cleanroom Class 100
GMP–Guideline EU C/D
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN ISO 374-1:2016/Type B
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 03.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DYNOVO