Gants salle blanche DYNOsense ultraThinNit.DW+ 315
Gant-salle blanche DYNOsense ultraThinNitrile DW+ 315
Le DYNOsense ultraThinNitrile DW + 315 est un gant en nitrile extra fin d'une longueur de 315 mm. Le bout des doigts est légèrement texturé, idéal pour une préhension moyenne. Grâce au nettoyage répété à l'eau déionisée, ce gant en nitrile présente de faibles valeurs de particules (LPC). Nous recommandons le DYNOsense ultraThinNitrile DW + 315 pour les salles blanches jusqu'à la classe ISO 5.
Spécification:
- 315 mm de long
- Lavés plusieurs fois à l'eau déionisée (DW)
- Sans latex, non poudrés, non stériles
- Préhension: moyenne
- Ambidextre
- Extrémités des doigts texturées
- Épaisseur de la paroi de la paume : 0.10 mm
- LPC - Valeur typique : 1'023 particules ≥ 0.5µm/cm²
- Emballage (UE) : 100 pièces par paquet/sachet double, 15 paquet/sachets doubles par carton
PSA Kategorie III
ISO Class 5
Cleanroom Class 100
GMP–Guideline EU C/D
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN ISO 374-1:2016/Type B