Le DYNOsense doubleNitrile 300 BOX est un gant robuste en nitrile double couche conditionné en boîte, d'une longueur de 300 mm. Le bout des doigts est légèrement texturé, idéal pour une préhension moyenne. Le matériau est composé à 100% de polymère synthétique Soft-Nitrile & de polychloroprène.
Spécification:
300 mm de long
Sans latex, non poudré, non stérile
Préhension : moyenne
Ambidextre
Extrémités des doigts texturées
Épaisseur de la paroi de la paume : 0,14 mm
Emballage: 50 pièces par paquet, 10 boîtes par carton
PSA Kategorie III EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-1:2016/Type C