Gants pour salle blanche DYNOsense doubleNitrile 300
Gant-salle blanche DYNOsense doubleNitrile 300 Box
Le DYNOsense doubleNitrile 300 BOX est un gant robuste en nitrile double couche conditionné en boîte, d'une longueur de 300 mm. Le bout des doigts est légèrement texturé, idéal pour une préhension moyenne. Le matériau est composé à 100% de polymère synthétique Soft-Nitrile & de polychloroprène.
Spécification:
- 300 mm de long
- Sans latex, non poudré, non stérile
- Préhension : moyenne
- Ambidextre
- Extrémités des doigts texturées
- Épaisseur de la paroi de la paume : 0,14 mm
- Emballage: 50 pièces par paquet, 10 boîtes par carton
PSA Kategorie III
EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-1:2016/Type C