Eriks
DYNOVO

DYNOVO Gants pour salles blanches DYNOsense doubleNitrile 300, taille L

  • ERIKS:14923706
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gant-salle blanche DYNOsense doubleNitrile 300 Box

Le DYNOsense doubleNitrile 300 BOX est un gant robuste en nitrile double couche conditionné en boîte, d'une longueur de 300 mm. Le bout des doigts est légèrement texturé, idéal pour une préhension moyenne. Le matériau est composé à 100% de polymère synthétique Soft-Nitrile & de polychloroprène.

Spécification:
  • 300 mm de long
  • Sans latex, non poudré, non stérile
  • Préhension : moyenne
  • Ambidextre
  • Extrémités des doigts texturées
  • Épaisseur de la paroi de la paume : 0,14 mm
  • Emballage: 50 pièces par paquet, 10 boîtes par carton

PSA Kategorie III
EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-1:2016/Type C
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 03.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DYNOVO