

5'635.00 CHF/ Unitéhors TVA
6'091.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CONACO |
Type | 9015 |
Norme | ASME |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | ASTM A105N |
Diamètre nominale | 2" (50) |
Raccord | Bride |
Classe de pression | Class 1500 |
Taille de perforation | 0.4 mm |
Avec raccords de mesure | Non |
Avec bouchon de purge | Oui |
Matériau d'élément filtrant | Acier inoxydable |