Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Filtre en Y Type: 9015 Acier B...
Filtre en Y Type: 9015 Acier Bride Class 1500
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre nominale
2" (50)
1
Classe de pression
Class 1500
1
Taille de perforation [mm]
0.4
1
Avec raccords de mesure
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Filtre en Y Type: 9015 Acier Bride Class 1500
Produit
Catégorie de qualité
Diamètre nominale
Classe de pression
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Catégorie de qualité
Diamètre nominale
Classe de pression
Disponible
Prix
hors TVA
Filtre en Y Type: 9015 Acier ASTM A105N 0.4mm Class 1500 Bride 2" (50)
ASTM A105N
2" (50)
Class 1500
5'635.00 CHF
/
unité
Se connecter