Eriks
CHETRA

CHETRA Ruban PTFE 12.7 mm

  • ERIKS:14889214
  • Fabricant:7613288226333
Image 1
Un ruban particulièrement étanche, 100% PTFE pur et vierge. Pour étanchéiser tous les filetages en métal, plastiques, élastanères, laiton, alu ainsi que acier inoxydable et matériaux zingués. CHETRA ruban à hautes performances ne durci pas et est non-vieillissant. Il se laisse allonger et s'ajuste excellemment. Physiologiquement neutre, chimique inerte.

Domaines d’application:
Il supporte tous les milieux, tels qu'eau potable, eau chaude, eau de mer, vapeur, air oxygène (voir acceptations) ammoniaque, solvants, carburants, huiles, acides gaz naturel, propane, butane, chlore, etc. Il est recommandé dans le domaine chimique pour les canalisations, pour les tuyaux hydrauliques et pneumatiques, les manomètres, les raccords de brûleurs, dans les fabriques de peinture, l'industrie des machines, dans le domaine agricole, enfin partout où il y a des filetages. (Les quelques exceptions: Le gaz liquide dans sa phase liquide, acide nitrique et oxygène liquide).

Indication d'utilisation:
Certificats/acceptations: DVGW -No reg. 83. 01 e 540 accepté pour eau et gaz, testé selon DIN 30 660 éd. 6/82. BAM -Tgb. No 5421/83/4-1906 II: Test pour l'utilisation de la bande sur des raccords pour oxygène: Les résultats démontrent qu'il n'y a aucune réserve au niveau sécurité pour l'utilisation de cette bande jusqu'à +60°C et des pressions d'oxygène justqu'à 50 bar (pas valavle pour l'oxygène liquide). MIL -T-2770 A (ASG)/FDA : La bande répond aux normes MIL sus-mentionnées ainsi qu'aux spécifications FDA.
Ajouter à la liste

28.50 CHF/ Rouleauhors TVA

30.81 CHFTVA incluse

213 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28.50 CHF

-

6+

24.60 CHF

13.68%

12+

18.70 CHF

34.39%

24+

15.90 CHF

44.21%

48+

13.50 CHF

52.63%

96+

12.60 CHF

55.79%

144+

11.40 CHF

60.00%

288+

10.60 CHF

62.81%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CHETRA
Série
CHETRA
Type
HI-DENSITY
Largeur
12.7 mm
Epaisseur
0.1 mm
Longueur du rouleau
10 m
Structure de matériel
PTFE, pur, virginale
Forme
Plat
Température maximale
260 °C
Température minimale
-240 °C
Pression max.
175 bar