Eriks
CHETRA

Cordon PTFE expansé CHETRA HI-DENSITY

Un ruban particulièrement étanche, 100% PTFE pur et vierge. Pour étanchéiser tous les filetages en métal, plastiques, élastanères, laiton, alu ainsi que acier inoxydable et matériaux zingués. CHETRA ruban à hautes performances ne durci pas et est non-vieillissant. Il se laisse allonger et s'ajuste excellemment. Physiologiquement neutre, chimique inerte.

Domaines d’application:
Il supporte tous les milieux, tels qu'eau potable, eau chaude, eau de mer, vapeur, air oxygène (voir acceptations) ammoniaque, solvants, carburants, huiles, acides gaz naturel, propane, butane, chlore, etc. Il est recommandé dans le domaine chimique pour les canalisations, pour les tuyaux hydrauliques et pneumatiques, les manomètres, les raccords de brûleurs, dans les fabriques de peinture, l'industrie des machines, dans le domaine agricole, enfin partout où il y a des filetages. (Les quelques exceptions: Le gaz liquide dans sa phase liquide, acide nitrique et oxygène liquide).

Indication d'utilisation:
Certificats/acceptations: DVGW -No reg. 83. 01 e 540 accepté pour eau et gaz, testé selon DIN 30 660 éd. 6/82. BAM -Tgb. No 5421/83/4-1906 II: Test pour l'utilisation de la bande sur des raccords pour oxygène: Les résultats démontrent qu'il n'y a aucune réserve au niveau sécurité pour l'utilisation de cette bande jusqu'à +60°C et des pressions d'oxygène justqu'à 50 bar (pas valavle pour l'oxygène liquide). MIL -T-2770 A (ASG)/FDA : La bande répond aux normes MIL sus-mentionnées ainsi qu'aux spécifications FDA.
Image 1
  • 1
  • 1
1 of Cordon PTFE expansé CHETRA HI-DENSITY
ProduitLargeur [mm]Epaisseur [mm]Longueur du rouleau [m]DisponiblePrixhors TVA