Eriks
CEJN

CEJN Tuyau spiralé PUR résistent contre le vol d'étincelle Ø6.5mm/6m

  • ERIKS:14888192
  • Fabricant:7613288089808
Image 1
Tube flexible spiralé avec coupleur rapide sécurité et fiche. Recommandé SUVA.
Ajouter à la liste

135.45 CHF/ Unitéhors TVA

146.42 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

135.45 CHF

-

5+

128.65 CHF

5.02%

10+

124.65 CHF

7.97%

20+

121.85 CHF

10.04%

30+

119.40 CHF

11.85%

45+

117.05 CHF

13.58%

68+

114.75 CHF

15.28%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
958
Matériau du tuyau
PUR
Diamètre extérieur
10 mm
Diamètre intérieur
6.5 mm
Couleur
Vert
Longueur de coupe maximale
6 m
Avec des accouplements
Oui
Pression de service max. à 20 °C
8 bar