Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Tube flexible spiralé PUR rési...
Tube flexible spiralé PUR résistent contre le vol d'étincelle
Tube flexible spiralé avec coupleur rapide sécurité et fiche. Recommandé SUVA.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre extérieur [mm]
10
1
Diamètre intérieur [mm]
6.5
1
Couleur
Vert
1
Longueur de coupe maximale [m]
Pression de service max. à 20 °C [bar]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Tube flexible spiralé PUR résistent contre le vol d'étincelle
Produit
Diamètre extérieur [mm]
Diamètre intérieur [mm]
Couleur
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre extérieur [mm]
Diamètre intérieur [mm]
Couleur
Disponible
Prix
hors TVA
Tuyau spiralé PUR résistent contre le vol d'étincelle Ø6.5mm/6m
10
6.5
Vert
135.45 CHF
/
unité
Se connecter