Eriks
CEJN

CEJN Tuyau spiralé en PUR 19-958-9658M Ø6.5mm/6m

  • ERIKS:14897420
Image 1
Équipé avec embouts, coupleur de sécurité série 300 et soufflette de sécurité, Star-Tip 208, suvaPro certification.
Ajouter à la liste

147.15 CHF/ Unitéhors TVA

159.07 CHFTVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

147.15 CHF

-

5+

139.85 CHF

4.96%

10+

135.45 CHF

7.95%

20+

132.45 CHF

9.99%

30+

129.80 CHF

11.79%

45+

127.25 CHF

13.52%

68+

124.70 CHF

15.26%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
958
Matériau du tuyau
PUR
Diamètre extérieur
10 mm
Diamètre intérieur
6.5 mm
Couleur
Bleu
Longueur de coupe maximale
6 m
Avec des accouplements
Oui
Pression de service max. à 20 °C
10 bar