Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Tuyau spiralé en polyuréthane ...
Tuyau spiralé en polyuréthane avec soufflette
Équipé avec embouts, coupleur de sécurité série 300 et soufflette de sécurité, Star-Tip 208, suvaPro certification.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre extérieur [mm]
10
1
Diamètre intérieur [mm]
6.5
1
Couleur
Bleu
1
Longueur de coupe maximale [m]
Pression de service max. à 20 °C [bar]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Tuyau spiralé en polyuréthane avec soufflette
Produit
Diamètre extérieur [mm]
Diamètre intérieur [mm]
Couleur
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre extérieur [mm]
Diamètre intérieur [mm]
Couleur
Disponible
Prix
hors TVA
Tuyau spiralé en PUR 19-958-9658M Ø6.5mm/6m
10
6.5
Bleu
147.15 CHF
/
unité
Se connecter