Eriks
CEJN

CEJN Séries 913 Pistolets de pulvérisation, entrée pivotante, G1/2" IG, CuZn

  • ERIKS:14918330
Image 1
Description
Les pistolets pulvérisateurs de la série 913 sont les accessoires idéaux pour nos enrouleurs Washdown.

Pistolets pulvérisateurs au design classique, adaptés à l'eau chaude jusqu'à 60°C (140°F) et à une pression de travail allant jusqu'à 24 bar (348 PSI). Convient aux applications de nettoyage. Disponible en laiton ou en acier inoxydable.

Matériau du canal d'écoulement
• Acier inoxydable ou laiton

Variantes
• Disponible avec entrée fixe ou mobile

Dimensions de raccordement
• G 1/2" IG

Données de service
• Convient pour l'eau jusqu'à 60°C max.
• Pression de travail jusqu'à 24 bar (348 psi)
Ajouter à la liste

131.90 CHF/ Unitéhors TVA

142.58 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

131.90 CHF

-

5+

118.70 CHF

10.01%

8+

116.35 CHF

11.79%

12+

114.00 CHF

13.57%

18+

111.75 CHF

15.28%

27+

109.55 CHF

16.94%

41+

107.35 CHF

18.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN