Eriks
CEJN

Série 913 Pistolets à eau, acier inoxydable / laiton

Description
Les pistolets pulvérisateurs de la série 913 sont les accessoires idéaux pour nos enrouleurs Washdown.

Pistolets pulvérisateurs au design classique, adaptés à l'eau chaude jusqu'à 60°C (140°F) et à une pression de travail allant jusqu'à 24 bar (348 PSI). Convient aux applications de nettoyage. Disponible en laiton ou en acier inoxydable.

Matériau du canal d'écoulement
• Acier inoxydable ou laiton

Variantes
• Disponible avec entrée fixe ou mobile

Dimensions de raccordement
• G 1/2" IG

Données de service
• Convient pour l'eau jusqu'à 60°C max.
• Pression de travail jusqu'à 24 bar (348 psi)
Image 1
4 of Série 913 Pistolets à eau, acier inoxydable / laiton
ProduitDisponiblePrixhors TVA