Eriks
CEJN

CEJN Séries 913 Pistolets de pulvérisation, entrée fixe, G1/2" IG,AISI316

  • ERIKS:14918331
Image 1
Description
Les pistolets pulvérisateurs de la série 913 sont les accessoires idéaux pour nos enrouleurs Washdown.

Pistolets pulvérisateurs au design classique, adaptés à l'eau chaude jusqu'à 60°C (140°F) et à une pression de travail allant jusqu'à 24 bar (348 PSI). Convient aux applications de nettoyage. Disponible en laiton ou en acier inoxydable.

Matériau du canal d'écoulement
• Acier inoxydable ou laiton

Variantes
• Disponible avec entrée fixe ou mobile

Dimensions de raccordement
• G 1/2" IG

Données de service
• Convient pour l'eau jusqu'à 60°C max.
• Pression de travail jusqu'à 24 bar (348 psi)
Ajouter à la liste

339.00 CHF/ Unitéhors TVA

366.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

339.00 CHF

-

5+

305.05 CHF

10.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN