Eriks
CEJN

CEJN NON-DRIP raccord rapide, laiton nicklé Raccord série 467 Coupleur avec opturation 3/8''

  • ERIKS:12130447
  • Fabricant:7613288282315
Image 1
Les raccords rapides de Cejn, conçue selon une construction modulaire, permettent un grand nombre de configuration et par leur exécution anti-gouttes, ils garantissent une manipulation propre et non polluante lors du raccordement ou de la séparation. Le système est proposé avec 4 niveaux de sécurité différents:

Caractéristiques de produit
  • Niveau 1 , Standard : Raccords mâle et femelle de base
  • Niveau 2 , Code couleur : Raccords mâle et femelle de base avec anneau d’identification par la couleur
  • Niveau 3 , Code mécanique : Raccords mâle et femelle peuvent être accouplés que avec le code mécanique identique
  • Niveau 4 , Code de sécurité, couplage possible qu’avec code mécanique identique
Indication d'utilisation
Les anneaux pour le code de couleur ont une résistance thermique max. +125°C.

Indication de commande
Les accouplements de tous les niveaux sont proposés avec des anneaux de sécurité, qui réduisent le risque de desserrement intempestif.
Ajouter à la liste

84.40 CHF/ Unitéhors TVA

91.24 CHFTVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

84.40 CHF

-

10+

67.50 CHF

20.02%

20+

64.20 CHF

23.93%

40+

60.80 CHF

27.96%

60+

59.60 CHF

29.38%

90+

58.40 CHF

30.81%

135+

57.20 CHF

32.23%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
467
Type
467
Matériau
Laiton, nickelé
Type de raccord
Raccord rapide
Extrémité de raccordement
Femelle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Matériau du joint
NBR
Flexible diam. int. (DN)
6 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pièces détachées et accessoires
Product Image

CEJN Embout 10-467-5200 NBR F 3/8" BSP

  • Eriks:12130449
  • Manufacturer:10 467 5200

24.50 CHF/ Unitéhors TVA

26.48 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026
Product Image

CEJN Embout 10-467-6200 NBR F 3/8" BSP

  • Eriks:12130451
  • Manufacturer:10 467 6200

55.50 CHF/ Unitéhors TVA

60.00 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026
Product Image

CEJN Capuchon de protection série 467 pour coupleur 3/8"

  • Eriks:12130445
  • Manufacturer:10 467 1000

4.90 CHF/ Unitéhors TVA

5.30 CHFTVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026
Product Image

CEJN Capuchon de protection série 467 pour embout 3/8"

  • Eriks:12130446
  • Manufacturer:10 467 1050

4.90 CHF/ Unitéhors TVA

5.30 CHFTVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026