Eriks
CEJN

CEJN Embout 10-467-5200 NBR F 3/8" BSP

  • ERIKS:12130449
  • Fabricant:7613288282308
Image 1
Les raccords rapides de Cejn, conçue selon une construction modulaire, permettent un grand nombre de configuration et par leur exécution anti-gouttes, ils garantissent une manipulation propre et non polluante lors du raccordement ou de la séparation. Le système est proposé avec 4 niveaux de sécurité différents:

Caractéristiques de produit
  • Niveau 1 , Standard : Raccords mâle et femelle de base
  • Niveau 2 , Code couleur : Raccords mâle et femelle de base avec anneau d’identification par la couleur
  • Niveau 3 , Code mécanique : Raccords mâle et femelle peuvent être accouplés que avec le code mécanique identique
  • Niveau 4 , Code de sécurité, couplage possible qu’avec code mécanique identique
Indication d'utilisation
Les anneaux pour le code de couleur ont une résistance thermique max. +125°C.

Indication de commande
Les accouplements de tous les niveaux sont proposés avec des anneaux de sécurité, qui réduisent le risque de desserrement intempestif.
Ajouter à la liste

24.50 CHF/ Unitéhors TVA

26.48 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24.50 CHF

-

10+

19.70 CHF

19.59%

20+

18.60 CHF

24.08%

40+

17.70 CHF

27.76%

60+

17.30 CHF

29.39%

90+

16.90 CHF

31.02%

135+

16.60 CHF

32.24%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
467
Type
467
Matériau
Laiton, nickelé
Type de raccord
Raccord rapide
Extrémité de raccordement
Mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Matériau du joint
NBR
Flexible diam. int. (DN)
6 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pièces détachées et accessoires

74.10 CHF/ Unitéhors TVA

80.10 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

84.40 CHF/ Unitéhors TVA

91.24 CHFTVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026
Product Image

CEJN Capuchon de protection série 467 pour coupleur 3/8"

  • Eriks:12130445
  • Manufacturer:10 467 1000

4.90 CHF/ Unitéhors TVA

5.30 CHFTVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026
Product Image

CEJN Capuchon de protection série 467 pour embout 3/8"

  • Eriks:12130446
  • Manufacturer:10 467 1050

4.90 CHF/ Unitéhors TVA

5.30 CHFTVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026