Eriks
CEJN

CEJN NON-DRIP raccord rapide, laiton nicklé Raccord série 267 Coupleur sans opturation 1/4''

  • ERIKS:12130133
  • Fabricant:7613288282056
Image 1
Les raccords rapides de Cejn, conçue selon une construction modulaire, permettent un grand nombre de configuration et par leur exécution anti-gouttes, ils garantissent une manipulation propre et non polluante lors du raccordement ou de la séparation. Le système est proposé avec 4 niveaux de sécurité différents:

Caractéristiques de produit
  • Niveau 1 Standard : Raccords mâle et femelle de base
  • Niveau 2 Code couleur : Raccords mâle et femelle de base avec anneau d’identification par la couleur
  • Niveau 3 Code mécanique : Raccords mâle et femelle peuvent être accouplés que avec le code mécanique identique
  • Niveau 4 Code de sécurité, couplage possible qu’avec code mécanique identique
  • Pression déclatement 80 bar
Indication d'utilisation
Les anneaux pour le code de couleur ont une résistance thermique max. +125°C.

Indication de commande
Les accouplements de tous les niveaux sont proposés avec des anneaux de sécurité, qui réduisent le risque de desserrement intempestif.
Ajouter à la liste

68.90 CHF/ Unitéhors TVA

74.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

68.90 CHF

-

10+

55.20 CHF

19.88%

20+

52.50 CHF

23.80%

40+

49.70 CHF

27.87%

60+

48.70 CHF

29.32%

90+

47.70 CHF

30.77%

135+

46.70 CHF

32.22%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
267
Type
267
Matériau
Laiton, nickelé
Type de raccord
Raccord rapide
Extrémité de raccordement
Femelle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Matériau du joint
NBR
Pression maximum de service
20 bar
Pièces détachées et accessoires
Product Image

CEJN Embout 10-267-6200 F 1/4" BSP

  • Eriks:12130601
  • Manufacturer:10 267 6200

49.80 CHF/ Unitéhors TVA

53.83 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

21.30 CHF/ Unitéhors TVA

23.03 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026