Eriks
CEJN

CEJN NON-DRIP raccord rapide, laiton nicklé Fiche série 267 embout sans opturation 1/4"

  • ERIKS:12130139
  • Fabricant:7613288282049
Image 1
Les raccords rapides de Cejn, conçue selon une construction modulaire, permettent un grand nombre de configuration et par leur exécution anti-gouttes, ils garantissent une manipulation propre et non polluante lors du raccordement ou de la séparation. Le système est proposé avec 4 niveaux de sécurité différents:

Caractéristiques de produit
  • Niveau 1 , Standard : Raccords mâle et femelle de base
  • Niveau 2 , Code couleur : Raccords mâle et femelle de base avec anneau d’identification par la couleur
  • Niveau 3 , Code mécanique : Raccords mâle et femelle peuvent être accouplés que avec le code mécanique identique
  • Niveau 4 , Code de sécurité, couplage possible qu’avec code mécanique identique
Indication d'utilisation
Les anneaux pour le code de couleur ont une résistance thermique max. +125°C.

Indication de commande
Les accouplements de tous les niveaux sont proposés avec des anneaux de sécurité, qui réduisent le risque de desserrement intempestif.
Ajouter à la liste

21.30 CHF/ Unitéhors TVA

23.03 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21.30 CHF

-

10+

17.10 CHF

19.72%

20+

16.10 CHF

24.41%

40+

15.30 CHF

28.17%

60+

15.00 CHF

29.58%

90+

14.60 CHF

31.46%

135+

14.30 CHF

32.86%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
267
Type
267
Matériau
Laiton, nickelé
Type de raccord
Raccord rapide
Extrémité de raccordement
Mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Matériau du joint
NBR
Pression maximum de service
20 bar
Pièces détachées et accessoires

80.40 CHF/ Unitéhors TVA

86.91 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

68.90 CHF/ Unitéhors TVA

74.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026