Eriks
CEJN

CEJN NON-DRIP raccord rapide, acier inoxydable AISI 316 Raccord série 777 Coupleur sans opoturation 1''

  • ERIKS:12130523
  • Fabricant:7613288281950
Image 1
Les raccords rapides de Cejn, conçue selon une construction modulaire, permettent un grand nombre de configuration et par leur exécution anti-gouttes, ils garantissent une manipulation propre et non polluante lors du raccordement ou de la séparation. Le système est proposé avec 4 niveaux de sécurité différents:

Caractéristiques de produit
  • Niveau 1, Standard : Raccords mâle et femelle de base
  • Niveau 2, Code couleur : Raccords mâle et femelle de base avec anneau d’identification par la couleur
  • Niveau 3, Code mécanique : Raccords mâle et femelle peuvent être accouplés que avec le code mécanique identique
  • Niveau 4, Code de sécurité, couplage possible qu’avec code mécanique identique
Indication d'utilisation
Les anneaux pour le code de couleur ont une résistance thermique max. +125°C.

Indication de commande
Les accouplements de tous les niveaux sont proposés avec des anneaux de sécurité, qui réduisent le risque de desserrement intempestif.
Ajouter à la liste

514.00 CHF/ Unitéhors TVA

555.63 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

514.00 CHF

-

10+

411.50 CHF

19.94%

20+

391.00 CHF

23.93%

40+

370.00 CHF

28.02%

60+

363.00 CHF

29.38%

90+

355.50 CHF

30.84%

135+

348.50 CHF

32.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
777
Type
777
Matériau
Acier inoxydable
Type de raccord
Raccord rapide
Extrémité de raccordement
Femelle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Matériau du joint
FPM
Flexible diam. int. (DN)
19 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pièces détachées et accessoires

165.00 CHF/ Unitéhors TVA

178.37 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

330.00 CHF/ Unitéhors TVA

356.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026