165.00 CHF/ Unitéhors TVA
178.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 165.00 CHF | - |
10+ | 132.00 CHF | 20.00% |
20+ | 125.50 CHF | 23.94% |
40+ | 119.00 CHF | 27.88% |
60+ | 116.50 CHF | 29.39% |
90+ | 114.00 CHF | 30.91% |
135+ | 112.00 CHF | 32.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 777 |
Type | 777 |
Matériau | Acier inoxydable |
Type de raccord | Raccord rapide |
Extrémité de raccordement | Mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" |
Matériau du joint | FPM |
Flexible diam. int. (DN) | 19 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
514.00 CHF/ Unitéhors TVA
555.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026698.00 CHF/ Unitéhors TVA
754.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026