419.00 CHF/ Unitéhors TVA
452.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 419.00 CHF | - |
10+ | 335.50 CHF | 19.93% |
20+ | 318.50 CHF | 23.99% |
40+ | 302.00 CHF | 27.92% |
60+ | 296.00 CHF | 29.36% |
90+ | 290.00 CHF | 30.79% |
135+ | 284.00 CHF | 32.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 677 |
Type | 667 |
Matériau | Acier inoxydable |
Type de raccord | Raccord rapide |
Extrémité de raccordement | Femelle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" |
Matériau du joint | FPM |
Flexible diam. int. (DN) | 14 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
143.50 CHF/ Unitéhors TVA
155.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026276.00 CHF/ Unitéhors TVA
298.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026