Eriks
CEJN

CEJN Embout 10-677-5210 FPM F 3/4" BSP

  • ERIKS:12130504
  • Fabricant:7613288282155
Image 1
Les raccords rapides de Cejn, conçue selon une construction modulaire, permettent un grand nombre de configuration et par leur exécution anti-gouttes, ils garantissent une manipulation propre et non polluante lors du raccordement ou de la séparation. Le système est proposé avec 4 niveaux de sécurité différents:

Caractéristiques de produit
  • Niveau 1, Standard : Raccords mâle et femelle de base
  • Niveau 2, Code couleur : Raccords mâle et femelle de base avec anneau d’identification par la couleur
  • Niveau 3, Code mécanique : Raccords mâle et femelle peuvent être accouplés que avec le code mécanique identique
  • Niveau 4, Code de sécurité, couplage possible qu’avec code mécanique identique
Indication d'utilisation
Les anneaux pour le code de couleur ont une résistance thermique max. +125°C.

Indication de commande
Les accouplements de tous les niveaux sont proposés avec des anneaux de sécurité, qui réduisent le risque de desserrement intempestif.
Ajouter à la liste

143.50 CHF/ Unitéhors TVA

155.12 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

143.50 CHF

-

10+

115.00 CHF

19.86%

20+

109.00 CHF

24.04%

40+

103.50 CHF

27.87%

60+

101.50 CHF

29.27%

90+

99.10 CHF

30.94%

135+

97.10 CHF

32.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
677
Type
677
Matériau
Acier inoxydable
Type de raccord
Raccord rapide
Extrémité de raccordement
Mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Matériau du joint
FPM
Flexible diam. int. (DN)
14 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pièces détachées et accessoires

552.00 CHF/ Unitéhors TVA

596.71 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

419.00 CHF/ Unitéhors TVA

452.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026