Eriks
CEJN

CEJN NON-DRIP raccord rapide, acier inoxydable AISI 316 Raccord série 477 Coupleur avec opturation 3/8''

  • ERIKS:12130455
  • Fabricant:7613288281981
Image 1
Les raccords rapides de Cejn, conçue selon une construction modulaire, permettent un grand nombre de configuration et par leur exécution anti-gouttes, ils garantissent une manipulation propre et non polluante lors du raccordement ou de la séparation. Le système est proposé avec 4 niveaux de sécurité différents:

Caractéristiques de produit
  • Niveau 1, Standard : Raccords mâle et femelle de base
  • Niveau 2, Code couleur : Raccords mâle et femelle de base avec anneau d’identification par la couleur
  • Niveau 3, Code mécanique : Raccords mâle et femelle peuvent être accouplés que avec le code mécanique identique
  • Niveau 4, Code de sécurité, couplage possible qu’avec code mécanique identique
Indication d'utilisation
Les anneaux pour le code de couleur ont une résistance thermique max. +125°C.

Indication de commande
Les accouplements de tous les niveaux sont proposés avec des anneaux de sécurité, qui réduisent le risque de desserrement intempestif.
Ajouter à la liste

258.50 CHF/ Unitéhors TVA

279.44 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

258.50 CHF

-

10+

207.00 CHF

19.92%

20+

196.50 CHF

23.98%

40+

186.50 CHF

27.85%

60+

182.50 CHF

29.40%

90+

179.00 CHF

30.75%

135+

175.50 CHF

32.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
477
Type
477
Matériau
Acier inoxydable
Type de raccord
Raccord rapide
Extrémité de raccordement
Femelle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Matériau du joint
FPM
Flexible diam. int. (DN)
6 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pièces détachées et accessoires
Product Image

CEJN Embout 10-477-6210 FPM F 3/8" BSP

  • Eriks:12130459
  • Manufacturer:10 477 6210

175.50 CHF/ Unitéhors TVA

189.72 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026