Eriks
CEJN

CEJN Embout 10-477-6210 FPM F 3/8" BSP

  • ERIKS:12130459
  • Fabricant:7613288281936
Image 1
Les raccords rapides de Cejn, conçue selon une construction modulaire, permettent un grand nombre de configuration et par leur exécution anti-gouttes, ils garantissent une manipulation propre et non polluante lors du raccordement ou de la séparation. Le système est proposé avec 4 niveaux de sécurité différents:

Caractéristiques de produit
  • Niveau 1, Standard : Raccords mâle et femelle de base
  • Niveau 2, Code couleur : Raccords mâle et femelle de base avec anneau d’identification par la couleur
  • Niveau 3, Code mécanique : Raccords mâle et femelle peuvent être accouplés que avec le code mécanique identique
  • Niveau 4, Code de sécurité, couplage possible qu’avec code mécanique identique
Indication d'utilisation
Les anneaux pour le code de couleur ont une résistance thermique max. +125°C.

Indication de commande
Les accouplements de tous les niveaux sont proposés avec des anneaux de sécurité, qui réduisent le risque de desserrement intempestif.
Ajouter à la liste

175.50 CHF/ Unitéhors TVA

189.72 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

175.50 CHF

-

10+

140.50 CHF

19.94%

20+

133.50 CHF

23.93%

40+

126.50 CHF

27.92%

60+

124.00 CHF

29.34%

90+

121.50 CHF

30.77%

135+

119.00 CHF

32.19%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
477
Type
477
Matériau
Acier inoxydable
Type de raccord
Raccord rapide
Extrémité de raccordement
Mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Matériau du joint
FPM
Flexible diam. int. (DN)
6 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pièces détachées et accessoires

191.50 CHF/ Unitéhors TVA

207.01 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

258.50 CHF/ Unitéhors TVA

279.44 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026