Eriks
CEJN

CEJN Enrouleur de cable M, 10A, Fiche avec contact de protection, 17m

  • ERIKS:14918321
Image 1
Application
• Conception brevetée pour une sécurité maximale
•Enrouleur de câble avec rappel de câble optimisé et guidage de câble
• Balle d'arrêt souple et enveloppe de câble en caoutchouc flexible pour éviter les risques de trébuchement
• Circuit de protection thermique contre les surcharges pour une sécurité supplémentaire
• Pivotant à 180 degrés pour une liberté de mouvement optimale
• Montage facile au plafond ou au mur et possibilité de démontage de la fixation murale
• Deux classes de protection IP disponibles : IP44 et IP65

Matériau de l'enrouleur
• caoutchouc H07RN-F

Longueur du câble
• 10-17m

Sections de câble
• 3x1,5mm², 3x2,5mm²

Tension de service
• 240V
Ajouter à la liste

432.70 CHF/ Unitéhors TVA

467.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

432.70 CHF

-

5+

389.45 CHF

10.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN