Eriks
CEJN

Enrouleur de câble, fermé

Application
• Conception brevetée pour une sécurité maximale
•Enrouleur de câble avec rappel de câble optimisé et guidage de câble
• Balle d'arrêt souple et enveloppe de câble en caoutchouc flexible pour éviter les risques de trébuchement
• Circuit de protection thermique contre les surcharges pour une sécurité supplémentaire
• Pivotant à 180 degrés pour une liberté de mouvement optimale
• Montage facile au plafond ou au mur et possibilité de démontage de la fixation murale
• Deux classes de protection IP disponibles : IP44 et IP65

Matériau de l'enrouleur
• caoutchouc H07RN-F

Longueur du câble
• 10-17m

Sections de câble
• 3x1,5mm², 3x2,5mm²

Tension de service
• 240V
Image 1
8 of Enrouleur de câble, fermé
ProduitDisponiblePrixhors TVA