Eriks
CEJN

CEJN Enrouleur de cable M, 10A, CH-fiche, 17m

  • ERIKS:14918322
Image 1
Application
• Conception brevetée pour une sécurité maximale
•Enrouleur de câble avec rappel de câble optimisé et guidage de câble
• Balle d'arrêt souple et enveloppe de câble en caoutchouc flexible pour éviter les risques de trébuchement
• Circuit de protection thermique contre les surcharges pour une sécurité supplémentaire
• Pivotant à 180 degrés pour une liberté de mouvement optimale
• Montage facile au plafond ou au mur et possibilité de démontage de la fixation murale
• Deux classes de protection IP disponibles : IP44 et IP65

Matériau de l'enrouleur
• caoutchouc H07RN-F

Longueur du câble
• 10-17m

Sections de câble
• 3x1,5mm², 3x2,5mm²

Tension de service
• 240V
Ajouter à la liste

431.60 CHF/ Unitéhors TVA

466.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

431.60 CHF

-

5+

388.40 CHF

10.01%

8+

380.65 CHF

11.80%

12+

373.00 CHF

13.58%

18+

365.55 CHF

15.30%

27+

358.20 CHF

17.01%

41+

351.05 CHF

18.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN