Eriks
BURKERT

BURKERT Électrovanne 2/2 Type: 32248 Série: 6211 Laiton/NBR Orifice: 10mm Normalement fermé (NF) 230V CA 3/8" BSPP(G)

  • ERIKS:13340121
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

82.70 CHF/ Unitéhors TVA

89.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BURKERT
Série
6211
Type
32248
Modèle
Électrovanne à deux voies
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
3/8" BSPP(G)
Orifice
10 mm
Valeur Kvs
1.9 m³/h
Fonction
Normalement fermé (NF)
Manœuvre
Action indirecte
Pression différentielle minimale
0.5 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Type de bobine
SPC22 35151
Tension d'alimentation
230V CA
Fréquence (valeur)
50/60Hz
Raccordement électrique
Raccord EN 175301-803 type B
Connecteur inclu
Non
Puissance
4 W / 6 VA
Capacité de démarrage
9 VA
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N (CuZn40Pb2)
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
Époxy
Anneau de court-circuit Matériel
Cuivre
Matière de la membrane
NBR
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Sans
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De 0 °C à 70 °C
Température ambiante
De 0 °C à 55 °C
DN
DN13
Pièces détachées et accessoires