Eriks
BURKERT

BURKERT Fiche d'électrovanne Fiche Type: 3200 Série: 2507 Plastique 250V AC/DC Raccord EN 175301-803 type B Indication LED d'état: Geen

  • ERIKS:12098492
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 14.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BURKERT
Série
2516/2507/2518
Type
3200
Modèle
Fiche
Tension d'alimentation
250V AC/DC
Raccordement électrique
Raccord EN 175301-803 type B
Indication LED d'état
Geen
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Antidéflagrant
Non
Matériau
Plastique