Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante LO-SE 200K

  • ERIKS:12365842
  • Fabricant:4047526043858
Image 1

Roulette pivotante fortes charges, en acier mécano soudé, Roue fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique “Blickle EasyRoll”, avec corps de roue polyamideMontures: Solide construction en acier mécano soudé, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, renforcé par quatre coupelles de forme spéciale en acier traité, étanchéité du pivot par construction en labyrinthe, avec graisseur, axe de pivot très robuste soudé, vissé et verrouillé. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En caoutchouc plein élastique de première qualité, qualité haute roulabilité “Blickle EasyRoll” Couleur: noir, Shore: 65° Shore ARésistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles. Résistance à la température : -25° C à +80° C, à courte durée jusqu’à +100° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +60° C.
Ajouter à la liste

510.30 CHF/ Unitéhors TVA

551.63 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BLICKLE
Série
LO-SE
Type
LO-SE 200K
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
600 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
245 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Type
LO-SE
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C