Roulette pivotante fortes charges, en acier mécano soudé, Roue fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique “Blickle EasyRoll”, avec corps de roue polyamideMontures: Solide construction en acier mécano soudé, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, renforcé par quatre coupelles de forme spéciale en acier traité, étanchéité du pivot par construction en labyrinthe, avec graisseur, axe de pivot très robuste soudé, vissé et verrouillé. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En caoutchouc plein élastique de première qualité, qualité haute roulabilité “Blickle EasyRoll” Couleur: noir, Shore: 65° Shore ARésistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles. Résistance à la température : -25° C à +80° C, à courte durée jusqu’à +100° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +60° C.