Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LK-ALTH 150K-FI

  • ERIKS:12540148
  • Fabricant:4047526617820
Image 1

Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec platine à visser et blocage “stop-fix”, Roue à bande de roulement polyuréthane Extrathane® Blickle, avec corps de roue aluminiumMontures: Embouties en tôle d’acier de forte épaisseur, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, avec joint d’étanchéité au pivot. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En élastomère de polyuréthane Extrathane® Blickle de première qualité. Couleur: brun clair, Shore: 92° Shore AGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +70° C, à courte durée jusqu’à +90° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +40° C. Les indications de capacité de charge concernent les utilisations sans obstacles. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

384.80 CHF/ Unitéhors TVA

415.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BLICKLE
Série
LK-ALTH
Type
LK-ALTH 150K-FI
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
150 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
500 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
197 mm
Dimension de la platine
140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation
105 x 75-80 mm
Avec frein
Oui
Type
LK-ALTH
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
11 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C